KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-12,TAJT476K006RNJ
- 仕様
- TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%
- 長さ(mm)
- 3.5
- 寸法(mm)
- 3.5×2.8×1.2
- 高さ(mm)
- 1.2
- 奥行(mm)
- 2.8
- 電圧(V)
- 6.3dc
- シリーズ
- TAJ
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 47μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 3528-12
- テクノロジー
- 二酸化マンガン
- 等価直列抵抗(Ω)
- 1.6
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









