曜日別特売
TAJT476K006RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-12,TAJT476K006RNJ KYOCERA AVX 65277968

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-12,TAJT476K006RNJTAJT476K006RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65277968
品番
TAJT476K006RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-12
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
1.6
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする