KYOCERA AVX
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,20V dc,2917,TCJD107M020R0055
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
奥行(mm)
4.3
シリーズ
TCJ
許容差
±20%
静電容量
100μF
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
55
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
4.4
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278108
TCJD107M020R0055
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください