KYOCERA AVX
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,20V dc,2917,TCJD107M020R0055
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65278108
品番
TCJD107M020R0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
奥行(mm)
4.3
シリーズ
TCJ
許容差
±20%
静電容量
100μF
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
55
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
4.4