曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,6032-28,TPSC107K016R0200

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,6032-28,TPSC107K016R0200 - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65278135TPSC107K016R0200
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする