KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0200
仕様
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
35dc
シリーズ
TPS
静電容量
22μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
200
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4
内容量
1セット(400個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278160
TPSE226K035R0200
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください