TPSE226K035R0200 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0200 KYOCERA AVX 65278160

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0200TPSE226K035R0200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65278160
品番
TPSE226K035R0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
仕様
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
35dc
シリーズ
TPS
静電容量
22μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
200
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする