KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-15,TAJW106K025RNJ
- 仕様
- TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%
- 長さ(mm)
- 6
- 寸法(mm)
- 6×3.2×1.5
- 高さ(mm)
- 1.5
- 奥行(mm)
- 3.2
- 電圧(V)
- 25dc
- シリーズ
- TAJ
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 10μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 6032-15
- テクノロジー
- 二酸化マンガン
- 等価直列抵抗(Ω)
- 1.8
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









