KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-15,TAJW106K025RNJ
TAJW106K025RNJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65278214
品番
TAJW106K025RNJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×1.5
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
25dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-15
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
1.8
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55