仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5内容量1袋(1000個)