KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) 08055G224ZAT2A
- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 2.1
- 寸法(mm)
- 2.1×1.25×1.4
- 高さ(mm)
- 1.4
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 50dc
- 静電容量
- 220nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- 内容量
- 1セット(4000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









