08055G224ZAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) 08055G224ZAT2A KYOCERA AVX 65278406

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) 08055G224ZAT2A08055G224ZAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65278406
品番
08055G224ZAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
2.1
寸法(mm)
2.1×1.25×1.4
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
静電容量
220nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする