曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) 12063G105ZAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) 12063G105ZAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)25dc許容差-20 → +80%静電容量1μF温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 Y5V誘電体コンデンサ. AVX Y5V積層セラミックコンデンサは、限定された温度範囲での汎用向けです。これらのコンデンサは、-30 → +85 ℃の動作温度範囲で静電容量が+22 → 82 %変動する幅広い温度特性を備えています。電圧範囲: 6 → 50 V。静電容量の範囲: 1000 pF → 22 μF。Y5Vシリ-ズは、限定された温度範囲でのデカップリング用途に最適です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527851912063G105ZAT2A
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする