曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) 04025U100FAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) 04025U100FAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5電圧(V)50dcシリーズU許容差±1%静電容量10pF温度特性NP0 (C0G)超低 ESRRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527859804025U100FAT2A
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする