仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール内容量1袋(100個)