KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 1.05nF, VC120614D300DP
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
1.05nF
制限電圧(V)
32
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最大定格電圧(V)
AC:10、直流:14
バリスタ電圧(V)
18.5
最大サージ電流(A)
150
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278774
VC120614D300DP
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください