KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 100kΩ
- 仕様
- 熱係数:-4.8%/℃
- 長さ(mm)
- 2
- 高さ(mm)
- 1.3
- 奥行(mm)
- 1.25
- シリーズ
- NB12
- 抵抗(kΩ)
- 100@25℃
- 許容差
- ±5%
- 温度係数
- NTC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
- 熱時定数
- 5s
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- 最大動作温度(℃)
- 150
- 内容量
- 1袋(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









