KYOCERA AVX
KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 100kΩ
NB12SC0104JBB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65278790
品番
NB12SC0104JBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
仕様
熱係数:-4.8%/℃
長さ(mm)
2
高さ(mm)
1.3
奥行(mm)
1.25
シリーズ
NB12
抵抗(kΩ)
100@25℃
許容差
±5%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
5s
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大動作温度(℃)
150