KYOCERA AVX
積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M)
仕様
コンデンサの数:4
電圧(V)
10dc
シリーズ
W2A
許容差
±20%
静電容量
100nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Surface Mount 0508, W2A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0508 (1220M)
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278817
W2A4ZC104MAT2A
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください