LITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0CA
仕様
ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:43.5A、SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
ピン数(ピン)
2
漏れ電流(μA)
最大逆:800
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
9.2
最小ブレークダウン電圧(V)
6.4
方向性タイプ
双方向
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278887
SMAJ5.0CA
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください