KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR
仕様
SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
100dc
シリーズ
SR
許容差
±5%
静電容量
470pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278896
SR211A471JAR
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください