KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U470JAT2A
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.02
高さ(mm)
1.02
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
200dc
シリーズ
U
許容差
±5%
静電容量
47pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX超低ESR 0805シリーズ
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278930
08052U470JAT2A
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください