KYOCERA AVX
KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 33kΩ
仕様
熱係数:-4.4%/℃
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
NB21
抵抗(kΩ)
33@25℃
許容差
±10%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
4s
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大動作温度(℃)
150
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278984
NB21M00333KBB
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください