KYOCERA AVX
KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 33kΩ
NB21M00333KBB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65278984
品番
NB21M00333KBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
熱係数:-4.4%/℃
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
NB21
抵抗(kΩ)
33@25℃
許容差
±10%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
4s
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大動作温度(℃)
150