仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)内容量1袋(10個)