KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 3nF, VC080505C150DP
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
2.01
奥行(mm)
1.25
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
3nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
18
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大定格電圧(V)
AC:4、直流:5.6
バリスタ電圧(V)
8.5
最大サージ電流(A)
120
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65279045
VC080505C150DP
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください