曜日別特売

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 900pF, VC120618D400DP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 900pF, VC120618D400DP - KYOCERA AVX
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.02奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量900pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)42エネルギー(J)0.4最大定格電圧(V)AC:13、直流:18バリスタ電圧(V)25.5最大サージ電流(A)150内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65279088VC120618D400DP
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする