KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4R

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4R - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)200dcシリーズAR許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65279219AR212A221J4R
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする