KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MAR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MAR - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)100dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65279246SR301E474MAR
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする