仕様AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり寸法(mm)3.3×2.5×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200許容差±20%静電容量2.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)1.5dc最大動作温度(℃)125内容量1袋(25個)