KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 10μF 10V dc 1210 (3225M) 1210ZD106KAT2A
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
3.3
寸法(mm)
3.3×2.5×2.29
高さ(mm)
2.79
奥行(mm)
2.5
電圧(V)
10dc
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ. AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65279386
1210ZD106KAT2A
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください