KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,0905,F950J107MPAAQ2
- 仕様
- 末端仕様:SMD
- 長さ(mm)
- 2.2
- 寸法(mm)
- 2.2×1.25×1
- 高さ(mm)
- 1
- 電圧(V)
- 6.3dc
- シリーズ
- F95
- 静電容量
- 100μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- タンタルコンデンサ、F95シリーズ(樹脂コーティングチップ). 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (定格温度: +85 ℃) 漏洩電流: 0.01 CV又は0.5 μA (いずれか大きい方)未満(20 ℃、1分の値)、0.1 CV又は5 μA (いずれか大きい方)未満(85 ℃、1分の値)、0.125 CV又は6.3 μA (いずれか大きい方)未満(125 ℃、1分の値)
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0905
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 1.2
- 電解質の種類
- ソリッド
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









