曜日別特売
F950J107MPAAQ2 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,0905,F950J107MPAAQ2 KYOCERA AVX 65279465

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,0905,F950J107MPAAQ2F950J107MPAAQ2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
65279465
品番
F950J107MPAAQ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800
仕様
末端仕様:SMD
長さ(mm)
2.2
寸法(mm)
2.2×1.25×1
高さ(mm)
1
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
F95
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
タンタルコンデンサ、F95シリーズ(樹脂コーティングチップ). 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (定格温度: +85 ℃) 漏洩電流: 0.01 CV又は0.5 μA (いずれか大きい方)未満(20 ℃、1分の値)、0.1 CV又は5 μA (いずれか大きい方)未満(85 ℃、1分の値)、0.125 CV又は6.3 μA (いずれか大きい方)未満(125 ℃、1分の値)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0905
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
1.2
電解質の種類
ソリッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする