仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125内容量1袋(10個)