仕様AVX 2225シリーズ. AVX C0G誘電体セラミックコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。C0Gセラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 ℃ → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0Gセラミックの容量ドリフト又はヒステリシスは±0.05 %未満で、無視できる値です。. 特長. 高い値 低漏洩 小型 高周波で低ESR. 用途. 高周波電源のスナバ コンバータ SMPSの共振器 高電圧カップリング / DCブロック長さ(mm)5.72寸法(mm)5.72×6.35×2.54高さ(mm)2.54奥行(mm)6.35許容差±10%静電容量15nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2225 (5664M)電圧(kV)3dc最小動作温度(℃)-55内容量1セット(500個)