KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,2012-15,TPSP106M010R2000
- 仕様
- AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ
- 長さ(mm)
- 2.05
- 寸法(mm)
- 2.05×1.35×1.5
- 高さ(mm)
- 1.5
- 奥行(mm)
- 1.35
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 10dc
- シリーズ
- TPS
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 10μF
- 漏れ電流(μA)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2012-15
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 2
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









