曜日別特売
TPSP106M010R2000 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,2012-15,TPSP106M010R2000 KYOCERA AVX 65279675

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,2012-15,TPSP106M010R2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
65279675
品番
TPSP106M010R2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ
長さ(mm)
2.05
寸法(mm)
2.05×1.35×1.5
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
1.35
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
シリーズ
TPS
許容差
±20%
静電容量
10μF
漏れ電流(μA)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2012-15
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
2
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする