KYOCERA AVX MLCC 100nF 1kV dc 1825 (4564M) 1825AC104KAT1A

KYOCERA AVX MLCC 100nF 1kV dc 1825 (4564M) 1825AC104KAT1A - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
4.6×6.3×3.4
高さ(mm)
3.4
奥行(mm)
6.3
静電容量
100nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX高電圧1825 MLCCシリーズ. AVX 1825シリーズの高電圧セラミック積層コンデンサはコンパクトで高容量、低漏洩、高周波で低ESRの性能を発揮します。これらのコンデンサは、高周波コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適です。加熱サイクル又は冷却サイクル中の 温度勾配が4 ℃/秒を 超えてはいけません。予熱温度は、はんだ付けプロセスでセラミックの本体が 到達するピーク温度の50 ℃以内に収まる必要があります。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1825 (4564M)
電圧(kV)
1dc
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652797361825AC104KAT1A
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする