1825AC104KAT1A KYOCERA AVX MLCC 100nF 1kV dc 1825 (4564M) 1825AC104KAT1A KYOCERA AVX 65279736

KYOCERA AVX MLCC 100nF 1kV dc 1825 (4564M) 1825AC104KAT1A1825AC104KAT1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65279736
品番
1825AC104KAT1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
4.6×6.3×3.4
高さ(mm)
3.4
奥行(mm)
6.3
静電容量
100nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX高電圧1825 MLCCシリーズ. AVX 1825シリーズの高電圧セラミック積層コンデンサはコンパクトで高容量、低漏洩、高周波で低ESRの性能を発揮します。これらのコンデンサは、高周波コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適です。加熱サイクル又は冷却サイクル中の 温度勾配が4 ℃/秒を 超えてはいけません。予熱温度は、はんだ付けプロセスでセラミックの本体が 到達するピーク温度の50 ℃以内に収まる必要があります。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1825 (4564M)
電圧(kV)
1dc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする