KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,TAP474M035CCS

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,TAP474M035CCS - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:スルーホール実装寸法(mm)4.5(Dia.)×8.5高さ(mm)8.5電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)13最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65279770TAP474M035CCS
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする