曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5750M) 22205C106KAZ2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5750M) 22205C106KAZ2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 2220 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)5電圧(V)50dc許容差±10%静電容量10μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220 (5750M)抑制クラスClass II内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527979722205C106KAZ2A
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする