曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652800250805YD475KAT2A
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする