KYOCERA AVX MLCC 1μF 6.3V dc 0201 (0603M) 02016D105MAT2A

KYOCERA AVX MLCC 1μF 6.3V dc 0201 (0603M) 02016D105MAT2A - KYOCERA AVX
仕様
AVX 0201 X5R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X5R誘電体は、最高で100 μFの高い静電容量を備えたセラミックコンデンサ向けの汎用誘電体です。これらの積層セラミックコンデンサMLCCの静電容量は、-55 → +85 ℃の温度範囲で±15 %変動します。このため、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。X5Rは高い静電容量値(最高で100 μF)を備えています。
長さ(mm)
0.6
寸法(mm)
0.6×0.3×0.4
高さ(mm)
0.4
奥行(mm)
0.3
電圧(V)
6.3dc
許容差
±20%
静電容量
1μF
温度特性
X5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0201 (0603M)
抑制クラス
EIA Class II
内容量
1セット(15000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6528008602016D105MAT2A
オープン
¥241,200
¥265,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする