- 仕様
- AVX 0201 X5R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X5R誘電体は、最高で100 μFの高い静電容量を備えたセラミックコンデンサ向けの汎用誘電体です。これらの積層セラミックコンデンサMLCCの静電容量は、-55 → +85 ℃の温度範囲で±15 %変動します。このため、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。X5Rは高い静電容量値(最高で100 μF)を備えています。
- 長さ(mm)
- 0.6
- 寸法(mm)
- 0.6×0.3×0.4
- 高さ(mm)
- 0.4
- 奥行(mm)
- 0.3
- 電圧(V)
- 6.3dc
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 1μF
- 温度特性
- X5R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0201 (0603M)
- 抑制クラス
- EIA Class II