KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) 0805ZD225KAT2A
仕様
末端仕様:SMT
寸法(mm)
2.01×1.25×1.4
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.25
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
許容差
±10%
静電容量
2.2μF
温度特性
X5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65280479
0805ZD225KAT2A
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください