KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 200V dc AR212A470J4R
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
200dc
シリーズ
AR
許容差
±5%
静電容量
47pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
実装タイプ
スルーホール
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65280594
AR212A470J4R
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください