KYOCERA AVX
KYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTR
仕様
遮断容量最大電圧 R:50 A
寸法(mm)
1.6×0.81×0.63
本体高さ(mm)
0.63
定格電流(mA)
250
本体長さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX Accu-Guard SMD ヒューズ 0603. 正確な定格電流 速断型 SMT に使用されるすべてのはんだ付けシステムに対応します
本体幅(mm)
0.81
定格電圧(kV)
32
溶断速度
F
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65280680
F0603E0R25FSTR
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください