KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 155pF, VC060326A580DP
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)
1.6
奥行(mm)
0.8
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
155pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
60
エネルギー(J)
0.1
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大定格電圧(V)
AC:18、直流:26
バリスタ電圧(V)
34.5
最大サージ電流(A)
30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65280707
VC060326A580DP
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください