曜日別特売

積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100pF 100VV dc ±10% C0G 0612 (1632M)

積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100pF 100VV dc ±10% C0G 0612 (1632M) - KYOCERA AVX
仕様
コンデンサの数:4
電圧(V)
100dc
シリーズ
W3A
許容差
±10%
静電容量
100pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Surface Mount 0612, W3A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65280716W3A41A101KAT2A
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする