曜日別特売
W3A41A101KAT2A 積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100pF 100VV dc ±10% C0G 0612 (1632M) KYOCERA AVX 65280716

積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100pF 100VV dc ±10% C0G 0612 (1632M)W3A41A101KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65280716
品番
W3A41A101KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
仕様
コンデンサの数:4
電圧(V)
100dc
シリーズ
W3A
許容差
±10%
静電容量
100pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Surface Mount 0612, W3A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする